Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 4x0,34 0028404/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY 4x0,34 0028404/500
UNITRONIC LiYY 4x0,34 0028404/500
Artikel-Nr.:
     3517A-85673252
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028404/500
EAN/GTIN:
     4044774708713
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 4x0,34 0028404/500

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
4
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,30343*
€ 0,37343*
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,32322*
€ 0,40322*
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,38*
€ 0,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,40322*
€ 0,47983
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39322*
€ 0,46793
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,37322*
€ 0,44413
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,35322*
€ 0,42033
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,32322*
€ 0,38463
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,32322* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 201,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.