Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K 2,5 bl/ws Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-85657856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 2,5 bl/ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

(H)07V-K 2,5 bl/ws Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3932*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.