Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1 analog,sn=0-10mm,DC IB180026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1 analog,sn=0-10mm,DC IB180026
Sensor,ind.,M18x1 analog,sn=0-10mm,DC IB180026
Artikel-Nr.:
     3517A-85299743
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB180026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Induktiver Abstandssensor

Sensor,ind.,M18x1 analog,sn=0-10mm,DC IB180026

Sensor Induktiv, analog, M18x1 64lang, quasibündig, Sn: 0-10, 15-30V DC, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt, Auflösung 5µm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
15..30 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Messbereich Länge:
0..10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,65*
€ 159,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,24*
€ 165,46*
€ 5,90*
ab € 137,87*
€ 168,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,23*
€ 171,29*
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 172,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.