Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: 4-20mA analog; 10mm; 15÷30VDC; M18; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-IB180026
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB180026
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 15...30V DC
Gehäuse-Material: Messing verchromt
Gesamtlänge: 63,5mm
Betriebsstrom max.: 20mA
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 10mm
Ausgangskonfiguration: 4-20mA analog
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,03*
€ 158,82*
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 164,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 138,39*
€ 167,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,03*
€ 170,56*
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 171,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.