Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85272238 Herst.-Nr.: 11785 EAN/GTIN: 4020841246128 |
| |
|
| | |
| Aktor-/Sensor-Verb.leitung RST3RKWTLEDA43224/8m Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Aktor-/Sensor-Verb.leitung RST3RKWTLEDA43224/8m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Die ungeschirmte Leitung hat 3 Pole. Der Mantel ist schwarz eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 8 m. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 8 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 8m, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 17,39* | € 21,78* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,34* | € 24,12* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 19,62* | € 27,14* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|