| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85239876 Herst.-Nr.: G2R-2-SN 230VAC (S) EAN/GTIN: 4536854936906 |
| |
|
| | |
| Steckrelais LED-Anzeigen G2R-2-SN 230VAC (S) Mechanische und LED-Anzeigen Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 5 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 184..253 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 184..253 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,16* | € 16,14* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,79* | € 17,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,30* | € 17,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 18,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,69* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|