Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Glied AC127-240,DC150-250 3RT2916-1CD00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-85236913
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29161CD00
EAN/GTIN:
     4011209740044
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer

RC-Glied AC127-240,DC150-250 3RT2916-1CD00

Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Funktion:
RC-Glied
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
127..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
127..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
150..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer 127-240vac, blitzstromableiter, Modul, Moduleinsatz, Löschglied, Entstörmodul, Schutzmodul, EMV-Schutzmodul, Beschaltungsmodul
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,03*
€ 5,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 6,96*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 7,11*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 5,36*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RT29161BD00
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.