Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b KB080170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b KB080170
Sensor,kap.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b KB080170
Artikel-Nr.:
     3517A-85209554
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB080170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor,kap.,M8x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b KB080170

Sensor kapazitiv, M8x1 54lang, bündig, Sn: 0,1-1,5, 11-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP65, V2A, LED, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
46 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, abstandssensor ipf, näherungsschalter kapazitiv, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, Kapazitivsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,63*
€ 204,04*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,75*
€ 207,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 213,72*
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 220,33*
€ 5,90*
ab € 196,55*
€ 235,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.