Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierkanal GRK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierkanal GRK5
Rangierkanal GRK5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85152368
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GRK5
EAN/GTIN:
     4015153006867
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Rangierkanal GRK5

RangierkanalAP für M,S,SV,SF,SP,SE-Gehäuse,Baubreite 5GehäusezubehörAufputz,RangierkanalAus Stahlblech,
Weitere Informationen:
Höhe:
143 mm
Breite:
1304 mm
Länge:
145 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,07*
€ 103,54*
€ 5,95*
ab € 82,16*
€ 103,65*
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 107,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,79*
€ 110,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 111,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
GRK4
ab € 69,96*
Ähnlich
ABN Braun
GRK1
ab € 45,57*
Ähnlich
ABN Braun
GRK2
ab € 39,85*
Ähnlich
ABN Braun
GRK3
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.