Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DN472B LED #38470800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 16,8 W
Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 16,8 W
Artikel-Nr.:
     3517A-83752831
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38470800
EAN/GTIN:
     8718699384708
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
LED Treiber
LED-Konverter

LED-Downlight 3000K DN472B LED #38470800

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2025 lm, 120 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM3, Hochglanzreflektor, Klar, Polykarbonat, Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt, 1 J, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 135,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,05*
€ 135,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,58*
€ 137,15*
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 141,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,74*
€ 150,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
79327200
ab € 83,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.