| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-83664271 Herst.-Nr.: 1036653 EAN/GTIN: 4047084182686 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder ARS60-H1M32768 Absolut-Encoder, ARS60, ARS60-H1M32768, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Schrittzahl pro Umdrehung: 32.768 (15 bit), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: Parallel, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 22-adrig, radial, 5 m Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,98* | € 1.084,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,96* | € 1.085,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,89* | € 1.094,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|