Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung TRINOS COV L30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRINOS COV L30000 Abdeckung
TRINOS COV L30000 Abdeckung
TRINOS COV L30000 Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-83052621
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170500
EAN/GTIN:
     5037319376163
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Abdeckung TRINOS COV L30000

Transparente, durchgehende Dichtungsabdeckung von der Rolle in Länge 30 m. Garantiert zusammen mit dem Dichtungsprofil und der Dichtungsendkappe Schutzart IP65 für das gesamte Lichtbandsystem. 3-fach Extrusionsprofil: Außenschicht aus schlagzähem Polymethylmethacrylate (PMMA) für gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit. Innenschicht aus Polycarbonat (PC) für hohe Temperaturbeständigkeit und Bruchsicherheit.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
30000 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 845,41*
€ 970,71*
€ 5,95*
ab € 844,38*
€ 971,27*
Frei Haus
ab € 847,98*
€ 979,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 852,81*
€ 981,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,38*
€ 1.001,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,71*
€ 1.155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,39*
€ 1.139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,93*
€ 1.055,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,41*
€ 1.006,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.