Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 2000mm WW SLOIN COV E L2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-82965873
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169584
EAN/GTIN:
     9008709797611
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Abdeckung 2000mm WW SLOIN COV E L2000

Abdeckung aus. Abmessungen: 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,88*
€ 109,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,97*
€ 109,37*
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 113,04*
€ 5,95*
ab € 91,29*
€ 115,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.