Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 20-100mm US 08 M 100 G3-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor 20-100mm US 08 M 100 G3-T4
Ultraschallsensor 20-100mm US 08 M 100 G3-T4
Artikel-Nr.:
     3517A-82961796
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     210539
EAN/GTIN:
     4255686319885
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m8
ultraschall sensor

Ultraschallsensor 20-100mm US 08 M 100 G3-T4

Ultraschallsensor Funktionsprinzip: Ultraschalltaster, Ultraschallschranke Nennschaltabstand (Sn): 100 mm Montageabstand (Sensor zu Sensor): 60 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 150 mA, NO/NC Schnittstelle: IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) Spannungsfall (max.): 2 V Gehäusematerial: Messing (vernickelt) Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +50 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Einstellbarer Abstand:
20..100 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor di-soric
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,58*
€ 332,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 340,62*
Frei Haus
ab € 300,84*
€ 344,03*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 905,57*
€ 982,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.