| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82768872 Herst.-Nr.: 100016353 EAN/GTIN: 4047101545241 |
| |
|
| | |
| Absoluter Drehgeber Singleturn RES-180S6 #100016353 Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40 +85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10 30 VDC, Analogausgang, 4 20 mA, Zählweise CW, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 360° aufgelöst in 12 Bit (4096 Positionen) Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Physikalisches Messprinzip: | magnetisch | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Standard für Schnittstellen: | analog | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,74* | € 350,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,79* | € 356,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,07* | € 359,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,51* | € 371,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|