| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82765271 Herst.-Nr.: 60696003 EAN/GTIN: 4053877009115 |
| |
|
| | |
| Schutzhülse Einbauläng.300mm,MS 60696003 Die Schutzhülse zum Einschrauben aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1,4571) ist passend für zwei Fühler mit Durchmesser 6 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Die maximale Druckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 26 bar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel | Material Tauchrohr: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Druckstufe Artikel: | sonstige | Nenndurchmesser Anschluss: | sonstige | Innendurchmesser: | 13,5 mm | Außendurchmesser: | 15 mm | Einstecklänge: | 300 mm | Geeignet für Mano-Thermometer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,30* | € 69,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,31* | € 71,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,49* | € 72,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,59* | € 76,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,60* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|