Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82659800 Herst.-Nr.: RGE1275622 EAN/GTIN: 4026529038801 |
| |
|
| | |
| Modulträger mit Diode RGE1275622 Bei Verwendung eines Portier Türsprechmoduls 18759 oder 18760. in Verbindung mit den Tastenmodulen 14751-14754, die ohne Diode ausgerüstet sind, muss der Modulträger des Türsprechmoduls durch den Modulträger mit Diode (RGE1275622) getauscht werden. Anschließend kann der grüne Busverbinder verwendet werden,um das Türsprechmodul (18760/18759) mit den Tastemodulen (14751-14754) zu verbindenxx Hinweis Bitte beachten Sie hierzu den Hinweistext im Kapitel Informationen, Kreuzverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,91* | € 20,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 15,05* | € 21,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 21,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,19* | € 21,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|