| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-RGE1275622 Herst.-Nr.: RGE1275622 EAN/GTIN: 4026529038801 |
| |
|
| | |
| Bei Verwendung eines Portier Türsprechmoduls 18759 oder 18760 in Verbindung mit den Tastenmodulen 14751-14754, die ohne Diode ausgerüstet sind, muss der Modulträger des Türsprechmoduls durch den Modulträger mit Diode (RGE1275622) getauscht werden. Anschließend kann der grüne Busverbinder verwendet werden,um das Türsprechmodul (18760/18759) mit den Tastemodulen (14751-14754) zu verbindenxx Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu den Hinweistext im Kapitel Informationen, Kreuzverbinder. Lieferumfang: incl. 1 Kreuzverbinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 3 Klang Gong, Anzeigeelement, Bildspeicher, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Erweiterungskomponente Hausstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Montagezubehör für Türkommunikation, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör |
| | |
| |