Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 1028007/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82196958
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1028007/100
EAN/GTIN:
     4044774645018
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 P 7G0,5 1028007/100

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Anlagenbau, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,41*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 10,85*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 481,13*
€ 481,13*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 517,67*
€ 517,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,67*
€ 616,0273
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 5,1767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.