| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82162043 Herst.-Nr.: 0035740/50 EAN/GTIN: 4044774549279 |
| |
|
| | |
| H05VVC4V5-K 3G2,5 0035740/50 Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Werkzeugmaschinen, Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Hohe Akzeptanz in Europa durch Harmonisierung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, erhöht ölbeständig, grau (RAL 7001), EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1: TM5, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |