Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung gewinkelt 90°-Bogen AL42/FL/90/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-82065359
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R1074
EAN/GTIN:
     5020963007774
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Verschraubung gewinkelt 90°-Bogen AL42/FL/90/BL

AL42/FL/90/BL Typ FL/90, Nennmaß: 42, drehbare Flanschverschr. aus Polyamid 66, einteilig, in schwarz, flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,24*
€ 13,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,3294*
€ 14,0794*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,842*
€ 14,752*
€ 3,90*
ab € 11,68*
€ 15,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,3588*
€ 24,2988*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.