| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81953722 Herst.-Nr.: 72357900 EAN/GTIN: 8718696723579 |
| | |
|
| | |
| Lichtregelsystemkomponente LFC7590/00SurgeGuard Plattform zur Fernsteuerung von Leuchtengruppen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Breite: | 70 mm | Höhe: | 86 mm | Tiefe: | 58 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,66* | € 117,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,75* | € 118,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,50* | € 122,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,82* | € 157,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|