Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor frontbündig PS010V-607 #6833069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor frontbündig PS010V-607 #6833069
Drucksensor frontbündig PS010V-607 #6833069
Artikel-Nr.:
     3517A-81883135
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833069
EAN/GTIN:
     4047101243208
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor frontbündig PS010V-607 #6833069

Drucksensor (frontbündig), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Frontbündige Membran durch Druckmittlersystem, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, -), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 - 10 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-10..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 669,25*
€ 738,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 665,20*
€ 738,67*
Frei Haus
ab € 671,22*
€ 744,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 743,78*
€ 821,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,19*
€ 878,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,28*
€ 872,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.