Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS01VR5052UPN8XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS01VR5052UPN8XH1141
Drucksensor verdrehbar PS01VR5052UPN8XH1141
Artikel-Nr.:
     3517A-81883072
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6832692
EAN/GTIN:
     4047101239812
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor verdrehbar PS01VR5052UPN8XH1141

Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 - 0 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
0 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Max. Prüfdruck:
5,5 bar
Berstdruck:
5,5 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 455,92*
€ 525,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,90*
€ 528,32*
Frei Haus
ab € 458,78*
€ 530,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,26*
€ 542,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,61*
€ 625,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.