Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Lichtsensor m.Wandhalter AB-Lichtsensor digit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Lichtsensor m.Wandhalter AB-Lichtsensor digit
Aufbau-Lichtsensor m.Wandhalter AB-Lichtsensor digit
Artikel-Nr.:
     3517A-81878051
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070415
EAN/GTIN:
     4003468904268
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltuhr Digital
schaltuhr digital

Aufbau-Lichtsensor m.Wandhalter AB-Lichtsensor digit

Digitaler Lichtsensor (IP 55) mit Wandhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerung, Lichtregelsystemkomponente
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,98*
€ 56,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,27*
€ 58,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,34*
€ 59,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,90*
€ 60,08*
Frei Haus
ab € 47,80*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.