| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81877576 Herst.-Nr.: 216030 EAN/GTIN: 4050143028306 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Passivverteiler VAZT1FKG101MPUR-V1-G Passivverteiler G10, AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,56* | € 23,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,72* | € 24,05* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,85* | € 24,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,91* | € 24,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,95* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|