| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81867053 Herst.-Nr.: 49262 EAN/GTIN: 4020841472435 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung RKTS 8-299/5m Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Anschlussleitung RKTS 8-299/5m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 18,20* | € 22,07* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 19,63* | € 23,84* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,94* | € 25,78* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 27,65* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,10* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|