Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Systemkabel SAC-5P-M12M #1507434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bus-Systemkabel SAC-5P-M12M #1507434
Bus-Systemkabel SAC-5P-M12M #1507434
Artikel-Nr.:
     3517A-81857784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1507434
EAN/GTIN:
     4017918900243
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bus-Systemkabel SAC-5P-M12M #1507434

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 27,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,75*
€ 28,02*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 30,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,98*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1424671
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1424672
ab € 10,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1424673
ab € 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.