Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424672 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1424672 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424672 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699804
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424672
EAN/GTIN:
     4055626375991
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Bussystem-Steckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.