Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer -1 bis +1bar relG1/2 00523317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer -1 bis +1bar relG1/2 00523317
Druckmessumformer -1 bis +1bar relG1/2 00523317
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-81834093
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00523317
EAN/GTIN:
     4053877007074
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer -1 bis +1bar relG1/2 00523317

Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-25..100 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-25..75 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,00*
€ 411,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,10*
€ 453,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,68*
€ 502,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 457,09*
€ 508,30*
Frei Haus
ab € 458,97*
€ 513,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,15*
€ 571,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,09*
€ 543,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
507861
ab € 46,62*
Zubehör
JUMO
526614
ab € 5,68*
Zubehör
JUMO
597711
ab € 46,76*
Zubehör
JUMO
00404585
ab € 15,74*
Zubehör
JUMO
00522384
ab € 71,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.