Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridmodul für EtherNet/IP TBIP-L5-FDIO1-2IOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridmodul für EtherNet/IP TBIP-L5-FDIO1-2IOL
Hybridmodul für EtherNet/IP TBIP-L5-FDIO1-2IOL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-81830908
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814056
EAN/GTIN:
     4047101417968
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul

Hybridmodul für EtherNet/IP TBIP-L5-FDIO1-2IOL

Hybridmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety, sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports, EtherNet/IP(TM), Integrierter Ethernet Switch, 10 Mbps / 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung, 5-polige 7/8 Zoll Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Zwei sichere digitale SIL3-Eingänge, Zwei IO-Link Master V1.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230,5 mm
Höhe:
38,8 mm
Tiefe:
60,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 947,03*
€ 1.023,68*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,30*
€ 1.024,09*
Frei Haus
ab € 963,76*
€ 1.033,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 971,96*
€ 1.046,47*
Frei Haus
ab € 1.959,32*
€ 2.102,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,68*
€ 1.218,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,73*
€ 1.193,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,94*
€ 1.164,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,05*
€ 1.147,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,03*
€ 1.126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.