| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81675803 Herst.-Nr.: 6AV21532FB000LY5 EAN/GTIN: 4047622846490 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Unified PC ES 10k Powertags 6AV2153-2FB00-0LY5 SIMATIC WinCC Unified PC ES 10k Powertags, SUS (Download) Software Update Service, automatische Nachlieferung von Upgrades und Servicepacks für ein Jahr mit automatischer Verlängerung setzt aktuelle Software-Version voraus ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Weitere Informationen: | | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektierungssoftware, Visualisierungs-Software |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,60* | € 428,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,63* | € 432,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|