Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81667037 Herst.-Nr.: 6ES79240BF200BA0 EAN/GTIN: 4025515153788 |
| |
|
| | |
| Anschlussmodul 6ES7924-0BF20-0BA0 Anschlussmodul TPOO m. Optokoppler 24 V DC, Output 8 Schliesser 24V DC/4 A Ueberlast und kurzschlussfest, mit LED Schraubklemme VPE = 1Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg. Das Anschlussmodul TPOo mit Optokoppler und Potentialeinspeiseklemmen (24VDC) für den Anschluss von 8 digitalen Ausgängen (24VDC) zur Potential-Anpassung/Trennung, Kontakt als Schließer ausgeführt, mit Schraubklemmen und LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 1 A | Bemessungsspannung: | 50 V | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 1 | Etagen intern gebrückt: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,90* | € 165,43* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,08* | € 165,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,81* | € 168,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,83* | € 171,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,75* | € 171,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|