Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät DC24V, 16E, 14A FX3S-30MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät DC24V, 16E, 14A FX3S-30MR/DS
Grundgerät DC24V, 16E, 14A FX3S-30MR/DS
Artikel-Nr.:
     3517A-81659323
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     271690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät DC24V, 16E, 14A FX3S-30MR/DS

SPS, FX3S Grundgerät DC24V
16 Eingänge DC24V
14 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
14
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 261,07*
€ 299,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 300,36*
Frei Haus
ab € 265,36*
€ 303,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,73*
€ 322,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,76*
€ 332,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.