| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81521786 Herst.-Nr.: 00850535 EAN/GTIN: 4250047703228 |
| |
|
| | |
| Krone 5Lp. gold-goldmatt 00850535 Pendelleuchte gold glänzend / gold matt, gold / gold matt, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Anbau-Pendelleuchte. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Messingguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 5 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 5 | Fassung: | E14 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Gold | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,99* | € 722,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 966,13* | € 1.074,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 998,46* | € 1.111,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.018,84* | € 1.137,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.087,95* | € 1.213,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|