Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimode-Vorlauffaser 50mikro m SC/E2000 MMC-50-SCE2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimode-Vorlauffaser 50mikro m SC/E2000 MMC-50-SCE2K
Multimode-Vorlauffaser 50mikro m SC/E2000 MMC-50-SCE2K
Artikel-Nr.:
     3517A-81459811
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4116329
EAN/GTIN:
     0754082094272
Suchbegriffe:
Nachlauffaser
Vorlauffaser
fluke vorlauffaser

Multimode-Vorlauffaser 50mikro m SC/E2000 MMC-50-SCE2K

Multimode-Vorlaufkabel 50 µm SC/E2K
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
105 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,98*
€ 470,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,13*
€ 470,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 449,11*
€ 515,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,23*
€ 550,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,38*
€ 528,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.