| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81454220 Herst.-Nr.: 5278515 EAN/GTIN: 0195112020876 |
| |
|
| | |
| Gerätetester-Kit m Automatiktestfkt. GT-900-D FTT KIT GT-900 Gerätetester GT-900 für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) mit automatischer Prüfablauf (AUTO TEST), Prüfung von ortsveränderlichen Fehlerstrom- Schutzschaltern (PRCD, PRCD-S, PRCD-S +, PRCD-K, PRCD-K+) gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest . Fluke TruTest Software wurde entwickelt, um den Aufwand zur Datenverwaltung und Berichterstellung gegenüber dem herkömmlichen Datenmanagement für elektrische Systeme deutlich zu verringern. Weitere Informationen: | | Anzeige: | graphisch | Grenzwertanzeige: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0,01..100 MOhm | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0,01..11 Ohm | Schutzleiterstrom: | ja | Berührungsstrom: | ja | Verbraucherstrommessung: | ja | Leistungsmessung: | ja | Anschluss für externe Messadapter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,59* | € 1.585,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,47* | € 1.597,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.486,92* | € 1.600,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.560,58* | € 1.619,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.556,03* | € 1.619,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|