Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Super Knips XL 78 03 140 ESDSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Super Knips XL 78 03 140 ESDSB
Artikel-Nr.:
     3517A-81367175
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 140 ESDSB
EAN/GTIN:
     4003773081678
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Seitenschneider

Electronic Super Knips XL 78 03 140 ESDSB

78 03 140 ESDSB Electronic Super Knips XL ESD Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung. Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette für präzises und flächengleiches Durchtrennen feinster Drähte, z. B. bei Elektronik und Feinmechanik. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung für komfortables, ergonomisches und schnelles Arbeiten durch automatisches Öffnen und angenehme Schenkelweite.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Kopfbreite:
15,7 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knipex esd-zange, elektronik spitzschneider, Kabelschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 22,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,67*
€ 27,61*
1
€ 3,90*
ab € 22,49*
€ 31,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,64*
€ 35,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.