| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81298702 Herst.-Nr.: 771-8982/106-803 EAN/GTIN: 4055143474443 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 771-8982/106-803 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 2-polig Kod. L H05VV-F 2 x 1,5 mm² 8 m 1,50 mm² dunkelgrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,23* | € 11,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,22564* | € 13,03564* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,4163* | € 13,3063* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,92* | € 13,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,26* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|