Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A 10 SGR M20 ZW. SOCKELGEHAEUSE 19448100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-81279514
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19448100
EAN/GTIN:
     4044773555646
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-A 10 SGR M20 ZW. SOCKELGEHAEUSE 19448100

Sockelgehäuse H-A 10 SGR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,862*
€ 11,352*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 11,38*
5
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,58*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,27*
1
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,352*
€ 13,50888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,572*
€ 12,58068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,022*
€ 11,92618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,862*
€ 10,54578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10441100
ab € 5,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
10440100
ab € 5,282*
Sonstiges
Lapp Kabel
10457500
ab € 2,258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.