Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse, Fangschnur mit Kabelschuh Serie H-A 10 H-A 10 10457500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739099-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10457500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse, Fangschnur mit Kabelschuh Serie H-A 10 H-A 10 10457500 LAPP 1 St.

Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse, Fangschnur mit Kabelschuh Serie H-A 10

Schutzdeckel aus Kunststoff mit Bolzen für Anbau-, Sockel-, und Kupplungsgehäuse H-A 10.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
H-A 10
Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
10457500
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 10 KDBF
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-|ツ| Sockel-|ツ| Kupplungsgehäuse|ツ| Fangschnur mit Kabelschuh
Bauform (Details):
H-A 10
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, 2050000246111, LAPP, 10457500, EPIC® H-A 10 KDBF, 243-6136
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,258*
€ 3,238*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,26*
5
€ 3,90*
ab € 2,56*
€ 3,68*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,72*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
19439000
ab € 12,49*
Sonstiges
Lapp Kabel
19445000
ab € 9,032*
Sonstiges
Lapp Kabel
19448100
ab € 8,942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.