| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81157790 Herst.-Nr.: 431707 EAN/GTIN: 4015609122134 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 32A 7P 500V 7h IP44 431707 WALTHER Anbaudose 32A 7P 500V 7h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit angeschraubtem Flansch Flanschmaß 80x80mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 7 | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 105,64* | € 131,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 107,14* | € 132,38* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 107,45* | € 133,88* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,87* | € 139,24* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 115,56* | € 143,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|