Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 9h IP67 2A9509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 9h IP67 2A9509
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 9h IP67 2A9509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81154783
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2A9509
EAN/GTIN:
     4015609065134
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
cee-stecker ip67

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 9h IP67 2A9509

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 5P 9h IP67 230V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.504,77*
€ 1.640,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.505,60*
€ 1.641,19*
Frei Haus
ab € 1.510,12*
€ 1.655,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.414,22*
€ 2.542,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,28*
€ 1.951,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,20*
€ 1.922,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,93*
€ 1.832,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,84*
€ 1.802,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,77*
€ 1.790,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.