Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 6h IP67 2C9506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 6h IP67 2C9506
CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 6h IP67 2C9506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81154701
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2C9506
EAN/GTIN:
     4015609063413
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip 67 6h
cee stecker
cee-stecker ip67

CEE Hochstrom Stecker 200A 5P 6h IP67 2C9506

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.744,15*
€ 2.941,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.742,68*
€ 2.942,34*
Frei Haus
ab € 2.758,69*
€ 2.969,77*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.384,40*
€ 4.625,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,41*
€ 3.500,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.907,14*
€ 3.459,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.808,38*
€ 3.341,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,99*
€ 3.285,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.744,15*
€ 3.265,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.