| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81077177 Herst.-Nr.: BE-02230.02 EAN/GTIN: 4251916110017 |
| |
|
| | |
| Tasterschnittstelle 2-fach UP, 230VAC BE-02230.02 Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230VAC. Ausführung für Steuersignale 230VAC. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 100m. Zum Anschluß von 230V Tastern, Schaltern, Bewegungsmeldern. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,21* | € 64,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,24* | € 69,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,29* | € 70,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,24* | € 70,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,11* | € 72,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|