Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX UP 2f BE-02230.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittstelle 2-fach UP, 230VAC BE-02230.02
Tasterschnittstelle 2-fach UP, 230VAC BE-02230.02
Artikel-Nr.:
     262-C199D76
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-02230.02
EAN/GTIN:
     4251916110017
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Binäreingang KNX UP 2f BE-02230.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
2
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib schnittstelle, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 64,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,17*
€ 69,06*
€ 5,46*
ab € 54,10*
€ 70,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 70,53*
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.