| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81052308 Herst.-Nr.: 30140 EAN/GTIN: 4260742831409 |
| | |
|
| | |
| Stellantrieb 0-10V Puls-Proport. LCN - AVC Stellantrieb für Heizungs- und Klimatechnik Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Heizkörperventil | Mit Busankopplung: | ja | Nennspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,48* | € 80,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,57* | € 80,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,73* | € 81,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,99* | € 81,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 65,77* | € 84,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|