Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gr RAL7030 30 T-30.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80952555
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-30.07
EAN/GTIN:
     8428884022604
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
abdeckung für scherenlager

Abdeckung gr RAL7030 30 T-30.07

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 07 und 77.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 2,5244*
€ 3,4444*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,03*
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,44*
4 Tage
7
1
€ 6,50*
ab € 2,98*
€ 4,56*
6
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.