Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,orange 264-903/000-012


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-903/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker 1 Stück(e)
Wago 264-903/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-80869765
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-903/000-012
EAN/GTIN:
     4050821043836
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

MiniWSBBeschriftungskarte bedruckt,orange 264-903/000-012

Mini-WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1, 1, 1, 1, 1,
(10x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
orange
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,24345*
€ 14,28345*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,15*
€ 16,01*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,4435*
€ 16,4335*
1
€ 3,90*
ab € 12,65*
€ 18,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,66*
€ 18,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.