Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKAD250GBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKAD250GBZ
Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKAD250GBZ
Artikel-Nr.:
     3517A-80761745
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKAD250GBZ
EAN/GTIN:
     4012002239612
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Abdeckung GBZ, rund, 50mm BKAD250GBZ

Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 250x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
für Aufflur-Tank
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,11*
€ 94,09*
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 95,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.